Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALD055LBEU
Cod. Produttore
LD055LBEU
Cod. EAN
8006588015599

Informazioni di prodotto

GIUNTO "L" 50x50 B 9010
Descrizione del produttore: Giunto a L per canalina elettrica con dimensioni 50x50 mm, colore bianco 9010. Realizzato in materiale resistente, garantisce un collegamento sicuro e ordinato tra i segmenti di canalina, ideale per installazioni elettriche professionali che richiedono precisione e durata nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto a L per canalina elettrica 50x50 mm colore bianco 9010 installazioni professionali