Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT48LG
Cod. Produttore
GT48LG
Cod. EAN
8006588036327

Informazioni di prodotto

GIUNTO "L" 200X80 GR
Descrizione del produttore: Giunto a L per canalina elettrica con dimensioni 200x80 mm, progettato per collegare sezioni di canalizzazione garantendo continuità e protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici, facilita la gestione ordinata dei cablaggi e contribuisce alla sicurezza degli impianti.

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

80 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto a L per canalina elettrica 200x80 mm resistente per impianti elettrici