Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT10LG
Cod. Produttore
GT10LG
Cod. EAN
8006588036020

Informazioni di prodotto

GIUNTO "L" 120X60 GR
Descrizione del produttore: Giunto a L per canalina elettrica con dimensioni di 120x60 mm, progettato per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra due sezioni di canalina. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e protezione dei cavi elettrici, facilita l'installazione e la gestione degli impianti elettrici, mantenendo un aspetto pulito e funzionale. Ideale per applicazioni in ambito civile e industriale dove è richiesta una distribuzione efficiente e protetta delle linee elettriche.

colore

Grigio

larghezza

120 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto a L per canalina elettrica 120x60 mm resistente uso civile industriale