Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT27LBEU
Cod. Produttore
GT27LBEU
Cod. EAN
8006588036518

Informazioni di prodotto

  • Serie: Tipo G
  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Classe di sicurezza: UL94-V0
  • Dimensioni: 100x40 mm
  • Colore: Bianco tipo 9010
  • Protezione: IP40
  • Resistenza termica: GWT 850°C
  • Lunghezza barre: 2 metri
Descrizione del produttore: Giunto a L per canalina elettrica con dimensioni di 100x40 mm, realizzato in materiale resistente per garantire un collegamento sicuro e stabile tra i diversi tratti di canalina. La finitura B.9010 conferisce un aspetto pulito e professionale, ideale per installazioni elettriche in ambienti industriali e civili. Progettato per facilitare il passaggio dei cavi mantenendo ordine e protezione, questo giunto assicura un montaggio semplice e duraturo.

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

40 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto a L per canalina elettrica 100x40 mm finitura B.9010 installazioni civili e industriali