Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT33LG
Cod. Produttore
GT33LG
Cod. EAN
8006588036242

Informazioni di prodotto

GIUNTO "L" 150X80 GR
Descrizione del produttore: Giunto a L di dimensioni 150x80, realizzato per il collegamento e l'orientamento preciso di canaline elettriche. Questo componente garantisce una connessione stabile e sicura, facilitando l'installazione e la gestione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. La struttura è progettata per offrire resistenza e durabilità, assicurando protezione e organizzazione ottimale degli impianti elettrici.

colore

Grigio

larghezza

150 mm

altezza

80 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto a L 150x80 per canaline elettriche, connessione stabile e resistente, uso industriale e civile