Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT19LG
Cod. Produttore
GT19LG
Cod. EAN
8006588036426

Informazioni di prodotto

GIUNTO "L"100X80 GR
Descrizione del produttore: Giunto a L di dimensioni 100x80 mm, progettato per il collegamento e la protezione dei cavi elettrici all'interno di canaline e sistemi di distribuzione. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell'installazione elettrica, assicurando una gestione ordinata e affidabile dei cablaggi. Adatto per applicazioni industriali e civili, facilita la manutenzione e l'organizzazione degli impianti elettrici.

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

80 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto a L 100x80 mm resistente per collegamento e protezione cavi elettrici in canaline