Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT17LG
Cod. Produttore
GT17LG
Cod. EAN
8006588036068

Informazioni di prodotto

GIUNTO"L" 100x60 GRI
Descrizione del produttore: Giunto a L di dimensioni 100x60 mm, realizzato in materiale resistente di colore grigio. Ideale per collegamenti angolari in impianti elettrici, garantisce robustezza e facilità di installazione. Progettato per assicurare la continuità e la protezione dei cavi all’interno di canaline e sistemi di distribuzione elettrica. La sua forma e le dimensioni lo rendono adatto a molteplici applicazioni professionali nel settore elettrico.

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Giunto a L 100x60 mm resistente grigio per impianti elettrici professionali