› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Giuntacavo coassiale Z 75 ohm avorio per installazioni civili residenziali

Cod. Rexel VI01650
Cod. Produttore 01650
Cod. EAN 8007352037250

Informazioni principali

  • Tipo: Giuntacavo
  • Compatibilità: Cavo coassiale
  • Impedenza: 75 ohm
  • Colore: Avorio
  • Serie: VI01650
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Giuntacavo progettato per il collegamento di cavi coassiali, caratterizzato da una configurazione maschio/femmina con struttura diritta. Questo connettore elettrico garantisce un fissaggio sicuro e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono precisione nella trasmissione del segnale. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo, è adatto a installazioni professionali nel settore elettrico. La sua tipologia costruttiva e il tipo di fissaggio lo rendono versatile per diverse esigenze tecniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Giuntacavo per cavo coassiale Z 75 ohm, avorio

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Maschio/femmina

Tipologia costruttiva

Diritto

impedenza

75 Ohm

tipo di fissaggio

Altro

tipo di connettore

Altro

Giuntacavo coassiale Z 75 ohm avorio per installazioni civili residenziali