›

Giravite precisione PG1-0 per avvitamento componenti elettrici ergonomico resistente

Cod. Rexel EA070159600
Cod. Produttore 070159600
Cod. EAN 8029564209867

Informazioni principali

  • Modello: PG1-0
  • Uso: Precisione avvitamento
  • Struttura: Ergonomica
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Applicazione: Componenti elettrici
  • Serie: OSCATOLAO
  • Affaticamento: Ridotto

Descrizione del prodotto

Giravite di precisione PG1-0 con impugnatura ergonomica gialla e nera, progettato per lavori elettrici che richiedono alta precisione e controllo. La punta sottile consente di operare su viti di piccole dimensioni con estrema accuratezza, ideale per assemblaggi e manutenzioni di componenti elettrici delicati. La struttura garantisce durata e affidabilità, facilitando l’uso prolungato in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Giravite di precisione modello PG1-0, progettato per garantire massima accuratezza nelle operazioni di avvitamento di componenti elettrici. Questo utensile è ideale per lavori che richiedono un controllo preciso della coppia, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura ergonomica facilita l'uso prolungato senza affaticamento, rendendolo uno strumento indispensabile per elettricisti e professionisti del settore. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo, mantenendo prestazioni costanti anche in ambienti di lavoro intensivi.
Giravite precisione PG1-0 per avvitamento componenti elettrici ergonomico resistente