›

Giravite isolato taglio diritto 5,5 mm punta 125 mm manico ergonomico protezione 1000 V per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel EA070153100
Cod. Produttore 070153100
Cod. EAN 8029564274858

Informazioni principali

  • Tipo: Giravite isolato
  • Punta: Taglio 5,5 mm
  • Lunghezza: 125 mm
  • Isolamento: Integrale per sicurezza
  • Uso: Impianti elettrici
  • Resistenza: Robusta e durevole
  • Dimensioni: Compatto
  • Serie: EA070153100

Descrizione del prodotto

Giravite isolato a taglio diritto con punta da 5,5 mm e lunghezza del gambo di 125 mm, progettato per garantire sicurezza durante le operazioni su impianti elettrici. Il manico ergonomico in materiale isolante offre una presa confortevole e protegge da scariche elettriche fino a 1000 V, rendendolo ideale per lavori di precisione in ambito elettrico. La struttura robusta assicura durata e affidabilità anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo utensile è uno strumento indispensabile per elettricisti e tecnici che necessitano di strumenti sicuri e performanti per interventi su componenti elettrici. Descrizione del produttore: Giravite isolato a taglio diretto con punta da 5,5 mm e lunghezza di 125 mm, progettato per garantire sicurezza e precisione nelle operazioni elettriche. L'isolamento integrale protegge l'operatore da scosse elettriche, rendendolo uno strumento affidabile per lavori su impianti elettrici. La struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza all'usura, mentre la dimensione compatta permette un utilizzo agevole anche negli spazi ristretti. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di strumenti sicuri e performanti.
Giravite isolato taglio diritto 5,5 mm punta 125 mm manico ergonomico protezione 1000 V per impianti elettrici professionali