›

Giravite isolato punta taglio 4,0x100 mm impugnatura ergonomica per lavori elettrici professionali

Cod. Rexel EA070152900
Cod. Produttore 070152900
Cod. EAN 8029564274841

Informazioni principali

  • Tipo: Giravite isolato
  • Punta: Taglio dritto
  • Dimensioni: 4,0 x 100 mm
  • Protezione: Isolamento contro scosse
  • Impugnatura: Ergonomica e sicura
  • Materiale: Struttura robusta
  • Uso: Per impianti elettrici
  • Serie: EA070152900

Descrizione del prodotto

Giravite isolato con punta a taglio da 4,0 mm e lunghezza di 100 mm. Progettato per garantire sicurezza durante l'uso su impianti elettrici grazie all'isolamento che protegge fino a 1000 V. Impugnatura ergonomica in materiale isolante rosso per una presa confortevole e sicura, ideale per lavori di manutenzione e installazione elettrica professionale. Strumento resistente e affidabile, adatto per l'uso quotidiano in ambienti elettrici. Descrizione del produttore: Giravite isolato con punta a taglio dritta, dimensioni 4,0 x 100 mm, progettato per garantire sicurezza durante l'utilizzo in impianti elettrici. La sua impugnatura isolata offre protezione contro scosse elettriche, rendendolo uno strumento affidabile per lavori di precisione su componenti elettrici. La struttura robusta assicura durata e resistenza, mentre la forma ergonomica facilita la presa e il controllo durante l'uso. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di attrezzi sicuri e performanti.
Giravite isolato punta taglio 4,0x100 mm impugnatura ergonomica per lavori elettrici professionali