Il gilet riscaldato garantisce un comfort termico prolungato anche nelle condizioni invernali più rigide. Grazie ai tre livelli di riscaldamento selezionabili con un semplice tocco di pulsante, consente di mantenere petto e schiena al caldo in pochi secondi, permettendoti di lavorare o muoverti all’aperto senza rinunciare al comfort.
La batteria mini-esterna ricaricabile (5V/2A, inclusa) offre fino a 4 ore di autonomia con alimentatore a ricarica rapida, così puoi affrontare l’intera giornata lavorativa o le attività all’esterno con la giusta protezione dal freddo.
Realizzato con materiali ultraleggeri e traspiranti, questo gilet è progettato per essere indossato come strato base sopra una maglietta o un capo termico (non direttamente a contatto con la pelle), garantendo libertà di movimento e vestibilità confortevole grazie alla fascia in velcro regolabile a bloccaggio bidirezionale.
Il sistema di sicurezza integrato protegge da cortocircuiti, mentre i tre livelli di temperatura (bassa, media, alta) possono essere impostati premendo il pulsante sul gilet oppure tramite il telecomando wireless incluso, per una regolazione pratica e immediata.
Caratteristiche principali:
- Riscaldamento rapido di petto e schiena in 90–120 secondi
- Fino a 4 ore di riscaldamento continuo (batteria ricaricabile inclusa)
- 3 livelli di temperatura: bassa, media, alta
- Materiali ultraleggeri e traspiranti
- Fascia in velcro regolabile per indosso sicuro e confortevole
- Alimentatore a ricarica rapida
- Sistema di sicurezza con protezione da cortocircuiti
- Controllo tramite pulsante sul gilet o telecomando wireless
Ideale per lavoratori all’aperto, tecnici, artigiani, utilizzo in magazzini freddi e per tutte le attività in ambienti a basse temperature.