Descrizione del prodotto
Un prodotto di altissima qualità, caratterizzato da uno scheletro in acciaio saldato meccanicamente e finiture curate nei dettagli. La struttura è dotata di due montanti da 19 pollici regolabili in profondità con passacavi laterali in acciaio zincato, garantendo una gestione ordinata dei cavi. Le dimensioni compatte di 600 mm di larghezza, 650 mm di profondità e 766 mm di altezza lo rendono ideale per installazioni con spazio limitato. La porta frontale, unica, assicura un facile accesso all'interno, mentre la ventilazione passiva mantiene un adeguato ricircolo d'aria. La superficie è rivestita a polvere di colore grigio RAL 7035, conferendo resistenza e un aspetto professionale. Il prodotto supporta un carico massimo di 60 kg e offre un grado di protezione IP20, risultando adatto per applicazioni elettriche con telaio fisso e guida profilata a forma di L.
Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Un prodotto di altissima qualità, sia nel design che nelle finiture.
Pronto a soddisfare le più alte esigenze.