Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF15U2PV10
Cod. Produttore
COF15U2PV10
Cod. EAN
3700575909933

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio
  • Capacità: 15 U
  • Profondità: 500 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 766 mm
  • Protezione: IP20
  • Carico max: 60 kg
  • Serie: GIGABOX

Documentazione tecnica

Un prodotto di altissima qualità, caratterizzato da un design curato e finiture eccellenti, ideale per soddisfare le più elevate esigenze di installazione elettrica. Realizzato con uno scheletro in acciaio saldato meccanicamente, dispone di due montanti regolabili in profondità da 19 pollici in acciaio zincato con perforazioni da 9,5 x 9,5 mm per un facile montaggio. Le dimensioni compatte di 600 mm di larghezza, 766 mm di altezza e 500 mm di profondità lo rendono adatto a molteplici applicazioni. Presenta una porta frontale singola, ventilazione passiva e un grado di protezione IP20. La superficie è rivestita a polvere di colore grigio RAL 7035, garantendo resistenza e durabilità. La struttura con telaio fisso e la guida profilata a forma a L assicurano stabilità e praticità d’uso, con una capacità di carico fino a 60 kg e 15 unità di altezza (UA). Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Un prodotto di altissima qualità, sia nel design che nelle finiture. Pronto a soddisfare le più alte esigenze.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

766 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

60 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

15

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio rack 15U acciaio 600x766x500 mm IP20 GIGABOX