› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Ghierequadro Orient cromato attacco GU5.3 design moderno illuminazione ambienti vari

Cod. Rexel EA190697700
Cod. Produttore 190697700
Cod. EAN 8029564501008

Informazioni principali

  • Tipo: GHIERAQUADRA
  • Finitura: Cromata
  • Attacco: GU5.3
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Compatibilità: Vari sistemi
  • Uso: Illuminazione
  • Serie: Orient

Descrizione del prodotto

La ghiera quadrata orientabile in finitura cromata è progettata per l’installazione di lampade GU5.3, garantendo un’ottima resistenza e un design moderno. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e facilità di orientamento della luce, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione precisa e personalizzabile. La struttura compatta e raffinata si integra perfettamente in contesti elettrici professionali, offrendo funzionalità e stile. Descrizione del produttore: La Ghierequadro Orient Cromato con attacco GU5.3 rappresenta una soluzione elegante e funzionale per l'illuminazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa ghiera è progettata per garantire una perfetta integrazione con le lampade GU5.3, offrendo un'illuminazione ottimale per vari ambienti. Il suo design cromato non solo conferisce un aspetto moderno, ma contribuisce anche a un'ottima riflessione della luce, migliorando l'atmosfera generale degli spazi. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi di montaggio la rendono un accessorio versatile e indispensabile per chi cerca efficienza e stile. Con questa ghiera, ogni ambiente può essere valorizzato con un tocco di classe e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Ghierequadro Orient cromato attacco GU5.3 design moderno illuminazione ambienti vari