Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
DK6006DUO-63N
Cod. Produttore
6006DUO-63N
Cod. EAN
8033648232184

Informazioni di prodotto

  • Serie: GMK-DUO
  • Filettatura: M63x1,5
  • Materiale: Poliammide PA 6
  • Colore: Nero
  • Tipo: Ghiere con taglio
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Uso: Per tubi con apertura
  • Composizione: Due parti richiudibili
Ghiere per tubi con taglio longitudinale. Sono accessori speciali realizzati in poliammide PA 6 modificato, composti da due parti richiudibili per l’impiego con i tubi dotati di apertura longitudinale, per l’installazione del sistema di protezione su impianti già cablati. Le filettature proposte sono Metrico ISO in conformità alle norme CEI EN 60423. Colore nero. Descrizione del produttore: Ghiere per tubi con taglio longitudinale. Sono accessori speciali realizzati in poliammide PA 6 modificato, composti da due parti richiudibili per l’impiego con i tubi dotati di apertura longitudinale, per l’installazione del sistema di protezione su impianti già cablati. Le filettature proposte sono Metrico ISO in conformità alle norme CEI EN 60423. Colore nero.

colore

Nero

senza alogeni

altezza

12 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

Produttore

DKC

GHIERE GMK-DUO-M, M63X1,5 NERE