Prodotti /

Cod. Rexel
IW1002132
Cod. Produttore
1002132
Cod. EAN
8024873127574

Informazioni di prodotto

La ghiera per PG-9 RAL 7035 garantisce un’installazione precisa e duratura in ambito elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura PG precisa
  • Materiale plastico resistente per una lunga durata
  • Design funzionale che riduce i tempi di posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Estetica moderna con finitura RAL 7035
  • Risparmio energetico derivante da un’installazione ottimale
La ghiera per PG-9 RAL 7035 è realizzata in plastica di alta qualità e offre una finitura non trattata. Progettata per garantire una filettatura PG precisa, questa ghiera è ideale per applicazioni elettriche. Il suo design funzionale e il materiale resistente assicurano una lunga durata e prestazioni affidabili. La colorazione RAL 7035 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendola perfetta per ambienti professionali. Scegli la ghiera per PG-9 per un'installazione efficiente e di qualità. Descrizione del produttore: La ghiera per PG-9 RAL 7035 è realizzata in plastica di alta qualità e offre una finitura non trattata. Progettata per garantire una filettatura PG precisa, questa ghiera è ideale per applicazioni elettriche. Il suo design funzionale e il materiale resistente assicurano una lunga durata e prestazioni affidabili. La colorazione RAL 7035 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendola perfetta per ambienti professionali. Scegli la ghiera per PG-9 per un'installazione efficiente e di qualità.

colore

Grigio luce

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

9 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9