Prodotti /

Cod. Rexel
IW1002137
Cod. Produttore
1002137
Cod. EAN
8024873127628
Descrizione del produttore: Ghiera per PG-29 di colore grigio RAL 7035, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile senza collare. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Questo componente assicura una perfetta tenuta e facilita l'installazione di cavi in impianti elettrici, contribuendo alla protezione e all'organizzazione degli stessi. La sua finitura uniforme e il design funzionale la rendono adatta a diversi ambienti industriali e civili.

colore

Grigio luce

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

29 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29