Prodotti /

Cod. Rexel
IW1002136
Cod. Produttore
1002136
Cod. EAN
8024873127611
Descrizione del produttore: Ghiera per pressacavo PG-21 di colore grigio chiaro RAL 7035, progettata senza collare per un'installazione versatile e sicura. Questo componente elettrico garantisce un fissaggio affidabile dei cavi, proteggendoli da trazioni e sollecitazioni meccaniche, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nel tempo, contribuendo a mantenere l'integrità del cablaggio e a facilitare le operazioni di manutenzione. La finitura RAL 7035 conferisce un aspetto professionale e si adatta perfettamente a diversi ambienti tecnici.

colore

Grigio luce

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

21 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21