Prodotti /

Cod. Rexel
IW1002055
Cod. Produttore
1002055
Cod. EAN
8024873067030

Informazioni di prodotto

La ghiera per PG-16 RAL 7035 offre una soluzione affidabile e pratica per le installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura PG standard
  • Materiale plastico leggero e resistente, che semplifica la manipolazione
  • Design compatto per un’installazione rapida e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tenuta sicura che garantisce protezione contro polvere e umidità
  • Finitura RAL 7035 elegante e adatta a diversi ambienti
  • Affidabilità nel tempo, riducendo manutenzioni e costi energetici
La ghiera per PG-16 RAL 7035 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche, realizzata in plastica di alta qualità. Questo prodotto è progettato per garantire una tenuta sicura e affidabile, con una filettatura PG di dimensione nominale 16.0000. La finitura RAL 7035 offre un aspetto elegante e moderno, rendendola adatta a vari contesti. Con la sua robustezza e il design pratico, questa ghiera rappresenta una scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La ghiera per PG-16 RAL 7035 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche, realizzata in plastica di alta qualità. Questo prodotto è progettato per garantire una tenuta sicura e affidabile, con una filettatura PG di dimensione nominale 16.0000. La finitura RAL 7035 offre un aspetto elegante e moderno, rendendola adatta a vari contesti. Con la sua robustezza e il design pratico, questa ghiera rappresenta una scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

colore

Grigio luce

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

16 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16