Prodotti /

Cod. Rexel
IW1002352
Cod. Produttore
1002352
Cod. EAN
8024873070153

Informazioni di prodotto

La ghiera in ottone per PG-9 offre un'installazione semplice e sicura, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura PG precisa
  • Materiale in ottone resistente per una lunga durata
  • Compatibilità con pressacavi standard per un’installazione rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza del componente
  • Protezione efficace degli ingressi cavi, migliorando la durata dell’impianto
La ghiera in ottone per PG-9 è un componente essenziale per applicazioni elettriche. Realizzata in metallo di alta qualità, offre una resistenza e durata superiori. La filettatura PG da 7.0000 garantisce un'installazione precisa e sicura. Non trattata, questa ghiera è ideale per ambienti dove la protezione della superficie è fondamentale. Perfetta per professionisti e appassionati, combina funzionalità ed estetica, rendendola una scelta eccellente per progetti elettrici. Descrizione del produttore: La ghiera in ottone per PG-9 è un componente essenziale per applicazioni elettriche. Realizzata in metallo di alta qualità, offre una resistenza e durata superiori. La filettatura PG da 7.0000 garantisce un'installazione precisa e sicura. Non trattata, questa ghiera è ideale per ambienti dove la protezione della superficie è fondamentale. Perfetta per professionisti e appassionati, combina funzionalità ed estetica, rendendola una scelta eccellente per progetti elettrici.

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

passo della filettatura

7 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7