Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
DK6006E-63
Cod. Produttore
6006E-63
Cod. EAN
8033648181376

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M63x1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Spessore: Ridotto
  • Compatibilità: Pressacavi 6018M
  • Uso: Giunzione raccordi
  • Norme: CEI EN 60423
  • Resistenza: Ambienti avversi
  • Serie: DK6006E-63
Ghiere ribassate prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale e presentano uno spessore ridotto, indicate per i pressacavi art. 6018M ed i raccordi con filetti di dimensione contenuta. Permettono la giunzione tra raccordi filettati ed apparecchiature (scatole, armadi, canalette) prive di fori filettati. Filettatura: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Descrizione del produttore: Ghiere ribassate prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale e presentano uno spessore ridotto, indicate per i pressacavi art. 6018M ed i raccordi con filetti di dimensione contenuta. Permettono la giunzione tra raccordi filettati ed apparecchiature (scatole, armadi, canalette) prive di fori filettati. Filettatura: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

6 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

Produttore

DKC

GHIERA METALLICA RIBASSATA M63X1,5