Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
7K6006E-50
Cod. Produttore
7K6006E-50
Cod. EAN
8033648181345

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: Metrica ISO
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Spessore: Ribassato
  • Compatibilità: Pressacavi 6018M
  • Uso: Giunzione raccordi
  • Resistenza: Condizioni ambientali
  • Serie: 7K6006E-50
  • Dimensioni: M50x1,5
Ghiere ribassate prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale e presentano uno spessore ridotto, indicate per i pressacavi art. 6018M ed i raccordi con filetti di dimensione contenuta. Permettono la giunzione tra raccordi filettati ed apparecchiature (scatole, armadi, canalette) prive di fori filettati. Filettatura: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Descrizione del produttore: Ghiere ribassate prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale e presentano uno spessore ridotto, indicate per i pressacavi art. 6018M ed i raccordi con filetti di dimensione contenuta. Permettono la giunzione tra raccordi filettati ed apparecchiature (scatole, armadi, canalette) prive di fori filettati. Filettatura: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

colore

Nichel

senza alogeni

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

Produttore

DKC

Ghiera metallica ribassata M50x1,5 ottone nichelato resistente installazioni elettriche