› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

GHIERA METALLICA PG11 CE

DKC
Cod. Rexel DK6006-11
Cod. Produttore 6006-11
Cod. EAN 8033648134976

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: PG11 DIN 40430
  • Resistenza: Condizioni ambientali
  • Forma: Barra esagonale
  • Serie: DK6006-11
  • Utilizzo: Applicazioni industriali
  • Finitura: Nichelatura protettiva
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale. Filettatura: PG secondo DIN 40430.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

3 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

GHIERA METALLICA PG11 CE