› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

GHIERA METALLICA PG09 CE

DKC
Cod. Rexel DK6006-09
Cod. Produttore 6006-09
Cod. EAN 8033648134952

Informazioni principali

  • Filettatura: PG09
  • Materiale: Ottone
  • Finitura: Nichelata
  • Resistenza ambientale: Alta
  • Forma: Barra esagonale
  • Normativa: DIN 40430
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: DK6006-09

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale. Filettatura: PG secondo DIN 40430.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

3 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

GHIERA METALLICA PG09 CE