Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
DK6006-63
Cod. Produttore
6006-63
Cod. EAN
8033648135225

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M63x1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Superficie: Ampia circolare
  • Resistenza: Condizioni ambientali
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Serie: DK6006-63
  • Applicazione: Industriale
  • Finitura: Nichelatura protettiva
Descrizione del produttore: Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: Metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423

colore

Nichel

senza alogeni

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

Produttore

DKC

GHIERA METALLICA M63X1,5 CE