Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DK6006-50
Cod. Produttore
6006-50
Cod. EAN
8033648135195

Informazioni di prodotto

Ghiere metalliche M50x1,5 in ottone nichelato, ideali per un’installazione rapida e duratura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie alla filettatura Metrica ISO
  • Resistenza elevata alle condizioni ambientali avverse
  • Ampia superficie di appoggio per maggiore stabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale durevole che garantisce sicurezza nel tempo
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Efficienza energetica grazie a un fissaggio ottimale
Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: Metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423 Descrizione del produttore: Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: Metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423

colore

Nichel

senza alogeni

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

Produttore

DKC

GHIERA METALLICA M50X1,5

€ 2,29 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info