Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Cod. Rexel
DK6006-40
Cod. Produttore
6006-40
Cod. EAN
8033648135164

Informazioni di prodotto

Il DK6006-40 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura M40x1,5 conforme alle norme CEI EN 60423
  • Materiale in ottone nichelato per una maggiore resistenza e durata
  • Superficie di appoggio ampia per un montaggio stabile e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel tempo anche in condizioni ambientali avverse
  • Minori interventi di manutenzione grazie alla qualità dei materiali
  • Contributo al risparmio energetico tramite installazioni sicure e ottimizzate
Descrizione del produttore: Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: Metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423

colore

Nichel

senza alogeni

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

Produttore

DKC

GHIERA METALLICA M40X1,5

€ 1,84 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info