› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

GHIERA METALLICA M25X1,5

DKC
Cod. Rexel DK6006-25
Cod. Produttore 6006-25
Cod. EAN 8033648135102

Informazioni principali

  • Filettatura: M25x1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Resistenza ambientale: Alta
  • Superficie di appoggio: Circolare ampia
  • Norme: CEI EN 60423
  • Serie: DK6006-25
  • Quantità consigliata: 75

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: Metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

senza alogeni

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

GHIERA METALLICA M25X1,5
€ 0,6458 x 1 pz.
(pz.)
75 pz.
Q.tà consigliata info