› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

GHIERA METALLICA M20X1,5

DKC
Cod. Rexel DK6006-20
Cod. Produttore 6006-20
Cod. EAN 8033648135072

Informazioni principali

  • Filettatura: M20x1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Resistenza ambientale: Elevata
  • Superficie appoggio: Circolare ampia
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Serie: DK6006-20
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Tipo: Ghiera metallica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: Metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

senza alogeni

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

GHIERA METALLICA M20X1,5
€ 0,4961 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info