› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

GHIERA METALLICA M16X1,5

DKC
Cod. Rexel DK6006-16A
Cod. Produttore 6006-16A
Cod. EAN 8033648135065

Informazioni principali

  • Filettatura: M16x1,5
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Superficie: Appoggio circolare
  • Resistenza: Condizioni ambientali
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Serie: DK6006-16A
  • Utilizzo: Industriale
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: Metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423 Descrizione del produttore: Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: Metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

senza alogeni

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

GHIERA METALLICA M16X1,5
€ 0,3544 x 1 pz.