› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

GHIERA METALLICA G3/8

DKC
Cod. Rexel DK6006-16
Cod. Produttore 6006-16
Cod. EAN 8033648135058

Informazioni principali

  • Filettatura: G3/8 GAS
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Resistenza ambientale: Elevata
  • Superficie di appoggio: Circolare ampia
  • Serie: DK6006-16
  • Normativa filettatura: UNI ISO 228
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Finitura: Nichelatura protettiva

Descrizione del prodotto

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228 Descrizione del produttore: Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

senza alogeni

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/8 di pollice

GHIERA METALLICA G3/8