› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

GHIERA METALLICA G1 CE

DKC
Cod. Rexel DK6006/114
Cod. Produttore 6006-114
Cod. EAN 8033648134990

Informazioni principali

Ghiera metallica G1?

Descrizione del prodotto

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228

Caratteristiche tecniche

forma

esagonale

superficie

nichelato

tipo di filettatura

filettatura gas

colore

naturale

qualità del materiale

ottone

materiale

metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 1/4 pollice

senza alogeni

GHIERA METALLICA G1 CE