› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

GHIERA METALLICA G1 CE

DKC
Cod. Rexel DK6006-112
Cod. Produttore 6006-112
Cod. EAN 8033648134983

Informazioni principali

  • Tipo: Ghiera metallica
  • Dimensioni: G1 1/2
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Finitura: Nichelatura resistente
  • Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228
  • Superficie: Appoggio circolare ampio
  • Serie: DK6006-112
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

8 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 1/2 pollice

GHIERA METALLICA G1 CE