› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

GHIERA METALLICA G1

DKC
Cod. Rexel DK6006-114
Cod. Produttore 6006-114
Cod. EAN 8033648134990

Informazioni principali

  • Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Superficie: Ampia circolare
  • Resistenza: Adatta ambienti avversi
  • Dimensione: G1 1/4
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Finitura: Nichelatura protettiva
  • Serie: DK6006-114

Descrizione del prodotto

Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228 Descrizione del produttore: Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

senza alogeni

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 1/4 pollice

GHIERA METALLICA G1