› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

GHIERA METALLICA G CE

DKC
Cod. Rexel DK6006-14
Cod. Produttore 6006-14
Cod. EAN 8033648135034

Informazioni principali

  • Materiale: ottone nichelato
  • Filettatura: GAS cilindrico
  • Norma: UNI ISO 228
  • Superficie: ampia e circolare
  • Resistenza: ambienti avversi
  • Serie: DK6006-14
  • Diametro: G1/4
  • Quantità consigliata: 50 pz

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

senza alogeni

altezza

4 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/4 di pollice

GHIERA METALLICA G CE