› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

GHIERA METALLICA G

DKC
Cod. Rexel DK6006-12
Cod. Produttore 6006-12
Cod. EAN 8033648135010

Informazioni principali

  • Filettatura: G 1/2
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Resistenza: Ambienti avversi
  • Superficie: Appoggio circolare
  • Standard: UNI ISO 228
  • Serie: DK6006-12
  • Quantità consigliata: 75

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiere prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono costruite con un'ampia superficie di appoggio circolare. Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

senza alogeni

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/2 pollice

GHIERA METALLICA G