› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

GHIERA INOX AISI316L M50X1,5 CE

DKC
Cod. Rexel DK6006-50XX
Cod. Produttore 6006-50XX
Cod. EAN 8033648215880

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Filettatura: Metrica ISO M50x1,5
  • Spessore: Ribassato
  • Compatibilità: Pressacavi art. 6018M
  • Uso: Giunzione raccordi filettati
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Serie: DK6006-50XX
  • Origine: Ricavata da barra esagonale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiere ribassate prodotte in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2 1.4404 UNI EN 10088-1). Sono ricavate da barra esagonale e presentano uno spessore ridotto, indicate per i pressacavi art. 6018M ed i raccordi con filetti di dimensione contenuta. Permettono la giunzione tra raccordi filettati ed apparecchiature (scatole, armadi, canalette) prive di fori filettati. Filettatura: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

senza alogeni

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

GHIERA INOX AISI316L M50X1,5 CE