› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

GHIERA INOX AISI316L M25X1,5 CE

DKC
Cod. Rexel DK6006-25XX
Cod. Produttore 6006-25XX
Cod. EAN 8033648215828

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox AISI316L
  • Filettatura: Metrica ISO M25x1,5
  • Spessore: Ribassato
  • Uso: Pressacavi 6018M
  • Conformità: CEI EN 60423
  • Serie: DK6006-25XX
  • Compatibilità: Raccordi filettati
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiere ribassate prodotte in acciaio inox AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2 1.4404 UNI EN 10088-1). Sono ricavate da barra esagonale e presentano uno spessore ridotto, indicate per i pressacavi art. 6018M ed i raccordi con filetti di dimensione contenuta. Permettono la giunzione tra raccordi filettati ed apparecchiature (scatole, armadi, canalette) prive di fori filettati. Filettatura: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

senza alogeni

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

GHIERA INOX AISI316L M25X1,5 CE