Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Nero
senza alogeni
altezza
8 mm
forma
Esagonale
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Poliammide
tipo di filettatura
PG
materiale
Plastica
dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas
Altro
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
29
Disponibilità:
Prodotto non rendibile