› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

GHIERA IN POLIAMMIDE PG21 NERA CE

DKC
Cod. Rexel DK6006-N21N
Cod. Produttore 6006-N21N
Cod. EAN 8033648135348

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Materiale: poliammide
  • Filettatura: PG21
  • Norma filettatura: DIN 40430
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: DK6006-N21N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera prodotta in poliammide. Colore nero. Filettatura PG secondo DIN 40430.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

GHIERA IN POLIAMMIDE PG21 NERA CE