› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

GHIERA IN POLIAMMIDE PG13 NERA CE

DKC
Cod. Rexel DK6006-N13N
Cod. Produttore 6006-N13N
Cod. EAN 8033648135300

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Materiale: poliammide
  • Filettatura: PG13
  • Norma: DIN 40430
  • Tipo: ghiera
  • Serie: DK6006-N13N
  • Resistenza: alta durabilità
  • Applicazione: cablaggio elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera prodotta in poliammide. Colore nero. Filettatura PG secondo DIN 40430.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

altezza

6 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

GHIERA IN POLIAMMIDE PG13 NERA CE