› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

GHIERA IN POLIAMMIDE PG09 NERA CE

DKC
Cod. Rexel DK6006-N09N
Cod. Produttore 6006-N09N
Cod. EAN 8033648135263

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide
  • Filettatura: PG09 DIN 40430
  • Serie: DK6006-N09N
  • Tipo: Ghiera
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera prodotta in poliammide. Colore nero. Filettatura PG secondo DIN 40430.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

altezza

5 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

GHIERA IN POLIAMMIDE PG09 NERA CE