› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

GHIERA IN POLIAMMIDE M32 NERA CE

DKC
Cod. Rexel DK6006N-32N
Cod. Produttore 6006N-32N
Cod. EAN 8033648135621

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide
  • Colore: Nero
  • Filettatura: Metrica ISO
  • Norme: CEI EN 60423
  • Dimensione: M32
  • Quantità consigliata: 50
  • Tipo: Ghiera
  • Serie: DK6006N-32N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera prodotta in poliammide. Colore nero. Filettatura metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

GHIERA IN POLIAMMIDE M32 NERA CE