› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

GHIERA IN POLIAMMIDE M25 NERA CE

DKC
Cod. Rexel DK6006N-25N
Cod. Produttore 6006N-25N
Cod. EAN 8033648135607

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide
  • Colore: Nero
  • Filettatura: Metrica ISO
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Dimensione: M25
  • Serie: DK6006N-25N
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera prodotta in poliammide. Colore nero. Filettatura metrica ISO secondo le norme CEI EN 60423

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

altezza

6 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

GHIERA IN POLIAMMIDE M25 NERA CE