› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

GHIERA IN POLIAMMIDE G1 NERA CE

DKC
Cod. Rexel DK6006N-114N
Cod. Produttore 6006N-114N
Cod. EAN 8033648135508

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide
  • Colore: Nero
  • Filettatura: Gas cilindrico UNI ISO 228
  • Dimensione: G1 1/4
  • Tipo: Ghiera
  • Quantità consigliata: 25
  • Serie: DK6006N-114N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiera prodotta in poliammide. Colore nero. Filettatura Gas cilindrico UNI ISO 228.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

altezza

8 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 1/4 pollice

GHIERA IN POLIAMMIDE G1 NERA CE