› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

GHIERA IN PA PG11 NERA

DKC
Cod. Rexel DK6006-N11N
Cod. Produttore 6006-N11N
Cod. EAN 8033648135287

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide
  • Colore: Nero
  • Filettatura: PG11
  • Normativa: DIN 40430
  • Quantità consigliata: 100
  • Serie: DK6006-N11N

Descrizione del prodotto

Ghiera prodotta in poliammide. Colore nero. Filettatura PG secondo DIN 40430. Descrizione del produttore: Ghiera prodotta in poliammide. Colore nero. Filettatura PG secondo DIN 40430.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

altezza

6 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

GHIERA IN PA PG11 NERA