Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBMN-M25
Cod. Produttore
BMN-M25
Cod. EAN
7630030220890

Informazioni di prodotto

Ghiera in nylon M25 PA6 BK

Documentazione tecnica

La ghiera in nylon MEPMBMN-M25 è un componente essenziale per applicazioni elettriche. Realizzata in PA6, questo materiale offre resistenza e durabilità, garantendo prestazioni elevate. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e professionale. Ideale per una vasta gamma di utilizzi, questa ghiera è progettata per adattarsi perfettamente a diverse configurazioni. Scegli la MEPMBMN-M25 per un'affidabilità senza pari nelle tue installazioni elettriche.

altezza

6 mm

qualità del materiale

PA 6.6 (plastica)

passo della filettatura

1.5 mm

materiale

plastica

superficie

non trattato

dimensione della filettatura metrica

25

Produttore

ABB

GHIERA IN NYLON M25 PA6 BK

€ 0,3006 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.