› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

GHIERA IN ALLUMINIO G3 CE

DKC
Cod. Rexel DK6006-03
Cod. Produttore 6006-03
Cod. EAN 8033648049515

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Filettatura: GAS cilindrico
  • Norma: UNI ISO 228
  • Forma: Barra esagonale
  • Tipo: Ghiera
  • Serie: DK6006-03

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ghiere prodotte in alluminio, ricavate da barra esagonale. Filettatura: GAS cilindrico UNI ISO 228.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

altezza

14 mm

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3 pollici

GHIERA IN ALLUMINIO G3 CE