› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

GH9/SSV SETTO INTERMEDIO

DKC
Cod. Rexel DKC095779559
Cod. Produttore 095779559
Cod. EAN 8054684023642

Informazioni principali

  • Descrizione: GH9/SSV SETTO INTERMEDIO
  • Materiale: bachelite 3 mm
  • Applicazione: armadi a vani multipli
  • Funzione: separazione vani armadio
  • Compatibilità: Grafi 5-7-9-12
  • Profondità: 330-460 mm
  • Fornitura: inclusa o ricambio
  • Serie: GH9/SSV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I setti di separazione sono compresi nella fornitura di armadi a vani multipli, predisposti per il montaggio in corrispondenza della separazione vani mediante apposite staffe. Possono essere forniti singolarmente come ricambi o per installazione negli armadi con zoccolo integrato (esecuzioni G../…ZT) per separazione tra vano zoccolo e vano apparecchiature che nella esecuzione standard sono comunicanti su tutta la sezione dell’armadio. La scelta va effettuata in base alla serie di armadio (Grafi 5-Grafi 7-Grafi 9-Grafi 12) e alla sua profondità (330-460). Realizzati in bachelite spessore 3 mm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

910 mm

Adatto per armadi di larghezza

910 mm

Adatto per armadi di profondità

460 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Altro

Tipo superficie

Altro

GH9/SSV SETTO INTERMEDIO